KG-2090 フランスパン生地取り板(目盛入り)50cm よし与工房 81861477

フランスパン生地取り板(目盛入り)50cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81861477
品番
KG-2090
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

表面(生地面)に生地が付きにくいように溝があります。

用途
裏面には目盛りが付いている為、パンを同じ長さに仕上げるのに便利です。
TGK品番
1-1143-2301
材質
ABS製(耐熱80℃)
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする