曜日別特売
- アイロンビーズ 72色セット×6 創&遊 81884577

- アイロンビーズ 72色セット×6 創&遊 81884577
- アイロンビーズ 72色セット×6 創&遊 81884577
- アイロンビーズ 72色セット×6 創&遊 81884577
- アイロンビーズ 72色セット×6 創&遊 81884577
- アイロンビーズ 72色セット×6 創&遊 81884577

アイロンビーズ 72色セット×6

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1式(6パック)
注文コード
81884577
品番
-
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

アイロンビーズ72色セット(アイロンビーズ直径:約5mm)の6セット組
基本色24色のビーズほか、特別色48色がアソートされた計72色のセットで、より繊細な表現ができます。
1セット当たり24色(約2400粒入)パレットが3種類入った計約7200粒入アソートセット。
アイロンビーズを専用のプレートに並べてアイロンをかけると、ビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。
アイロンビーズは、簡単なデザインからあっと驚くような大作まで、作り手の目的や年齢などに合わせて、子どもから大人までどなたでも楽しめます。
持ち運び、お片付けも簡単!可愛いアソートケース入りです。
学校やサークル、教室などで使うときにも便利です。
指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。
推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!
対象年齢:6歳以上

用途
手工芸品、装飾品、クラフト
仕様
1セット当たりのビーズ数:約7200粒、1セット当たりのアソートケース:3個
材質
ビーズ:PE、アソートケース:PP
寸法(mm)
1つのアソートケース:約130×190×23
色数
1セット当たりのビーズ:72
適合年齢(歳)
6以上
ビーズサイズ(mm)
Φ5
注意
※対象年齢:6歳以上
※アイロンを使用します。火傷や火災などの思わぬ事故の危険がありますので必ず大人の方といっしょに作ってください。
※ビーズはとても小さいです。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
※長期間日光(紫外線)にあてますと変色の恐れがありますのでご注意ください。
※ビーズ画像の色は撮影環境などで現物の色と異なることがあります。
※ビーズ数量は重量で計量しているので誤差があります。
※製造時期によって色味にわずかな違いが生じる場合があります。
※同色の補充用ビーズは、基本色の24色のみをご用意しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする