曜日別特売
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887

SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887
SH-34-014-BR SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 タカシン家具工業 81921887

SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色ブラウン木目
内容量1台注文コード81921887品番SH-34-014-BR
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

SH-34-012・SH-34-013の上置きとしてお使いいただける商品です。

耐荷重(kg)
移動棚耐荷重:15
固定棚耐荷重:20
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のワークテーブルとして。
色
ブラウン木目
寸法
梱包:長さ111×幅40×厚み23.5(cm)
質量(kg)
約14、梱包:15
寸法(cm)
幅74×奥行57.5×高さ48.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥910/税込¥1,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする