曜日別特売

SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納

SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 - タカシン家具工業SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 - タカシン家具工業SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 - タカシン家具工業SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 - タカシン家具工業SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 - タカシン家具工業SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 - タカシン家具工業SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 - タカシン家具工業SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納 - タカシン家具工業

SH-34-012・SH-34-013の上置きとしてお使いいただける商品です。

耐荷重(kg)
移動棚耐荷重:15
固定棚耐荷重:20
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のワークテーブルとして。
質量(kg)
約14、梱包:15
寸法(cm)
幅74×奥行57.5×高さ48.5
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-014-BR 8192188781921887SH-34-014-BRブラウン木目梱包:長さ111×幅40×厚み23.5(cm)
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-014-WH 8192201881922018SH-34-014-WHホワイト木目梱包:長さ80.7×幅37.5×厚み14.2(cm)
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-014-NA 8192209781922097SH-34-014-NAナチュラル木目梱包:長さ91.0×幅46.0×厚み21.5(cm)
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする