タカシン家具工業
SH-34-012・SH-34-013専用上置き収納
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ナチュラル木目
ナチュラル木目
ブラウン木目
ホワイト木目
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81922097
品番
SH-34-014-NA
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
SH-34-012・SH-34-013の上置きとしてお使いいただける商品です。
耐荷重(kg)
移動棚耐荷重:15
固定棚耐荷重:20
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のワークテーブルとして。
色
ナチュラル木目
寸法
梱包:長さ91.0×幅46.0×厚み21.5(cm)
質量(kg)
約14、梱包:15
寸法(cm)
幅74×奥行57.5×高さ48.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません