HD19 VLP Dyson Supersonic Travel ヘアドライヤー ダイソン 81926489

Dyson Supersonic Travel ヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81926489
品番
HD19 VLP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

32%小さく、25%軽く。それでもパワフル。※(Dyson Supersonic ヘアドライヤーと比べて)

色
セラミックピンク
質量(g)
507(ケーブルとプラグを含む)
電源(V)
100-240
消費電力(W)
1000-1220
コード長さ(m)
電源:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.8×7.1×22.2
風量調整
2段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする