OPR-4030IV オープンラックシステム400*300*300 AIS (エイ・アイ・エス) 81933550

※サンプル画像

OPR-4030IV オープンラックシステム400*300*300 AIS (エイ・アイ・エス) 81933550
OPR-4030IV オープンラックシステム400*300*300 AIS (エイ・アイ・エス) 81933550
OPR-4030IV オープンラックシステム400*300*300 AIS (エイ・アイ・エス) 81933550
OPR-4030IV オープンラックシステム400*300*300 AIS (エイ・アイ・エス) 81933550
OPR-4030IV オープンラックシステム400*300*300 AIS (エイ・アイ・エス) 81933550
OPR-4030IV オープンラックシステム400*300*300 AIS (エイ・アイ・エス) 81933550
OPR-4030IV オープンラックシステム400*300*300 AIS (エイ・アイ・エス) 81933550
OPR-4030IV オープンラックシステム400*300*300 AIS (エイ・アイ・エス) 81933550
OPR-4030IV オープンラックシステム400*300*300 AIS (エイ・アイ・エス) 81933550
OPR-4030IV オープンラックシステム400*300*300 AIS (エイ・アイ・エス) 81933550
OPR-4030IV オープンラックシステム400*300*300 AIS (エイ・アイ・エス) 81933550
OPR-4030IV オープンラックシステム400*300*300 AIS (エイ・アイ・エス) 81933550

オープンラックシステム400*300*300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色IV
内容量1台注文コード81933550品番OPR-4030IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

シンプルなソリッドカラーで、どんなお部屋にも合わせやすいオープンラック。アイボリー・アーモンドベージュ・グレイの3カラー展開で、淡色インテリアやナチュラルな空間にもすっきりなじみます。奥行30cmの使いやすいサイズ感で、デスク上の小物整理、リビングのディスプレイ収納、寝室や子供部屋の収納など幅広く活躍。置く場所や収納したい物に合わせてサイズを選べる、自由度の高い収納シリーズです。
幅は、30cm・40cm・50cm・60cm、高さは、20cm・30cmのバリエーションがあり、使いたい場所や収納量に合わせて選べます。
横置き・縦置きで使い方が広がります。サイズによっては横向き・縦向きで印象を変えられるため、モニター台、卓上ラック、ディスプレイラック、小物収納、すき間収納など幅広く活用できます。
18mm厚のしっかりした板材を使用。主材は18mmのプリント紙化粧繊維板。シンプルな見た目ながら、しっかり感のある作りです。
耐荷重20kgで実用的。小物だけでなく、本・雑貨・家電まわりの収納などにも使いやすい耐荷重20kg仕様です。
別売りの連結金具を使って同シリーズの商品を連結してお使いいただけます。組合せ次第で機能性の高いラックを自由に作っていただけます。
連結用の木ネジは付属しておりません。直径3.8mm以内、長さ16mm以内の皿頭木ネジを別途ご購入下さい。

色
IV
幅(mm)
400
質量(kg)
5.1
高さ(mm)
300
奥行(mm)
300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥750/税込¥825
北海道地方数量1につき¥750/税込¥825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする