- Green Select バイオPETクリアカップ 420ml 5個入 大和物産 81938328

Green Select バイオPETクリアカップ 420ml 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(5個×180個)
注文コード
81938328
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

冷たいドリンクに最適 大き目の420ml
環境に配慮した、植物由来 原材料を10%使用しております。
コールド専用です。熱い飲み物は入れないでください。
日本製です。

材質
PET、バイオPET
容量(mL)
420
耐熱温度(℃)
60
注意
※加熱厳禁(オーブン、オーブントースター、電子レンジ使用不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする