HEADS(ヘッズ)
無地クリアカップ
透明無地のミニサイズのPETクリアカップです。新メニューのサンプル配布や、テイクアウトフードのソース・薬味入れなど、卓上での提供やその場での試飲・試食におすすめ。ストックも簡単です。
用途
使い捨て容器
仕様
耐冷温度-20℃
材質
PET[透明]
色
透明
内容量
1パック(100個)
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83001881
MDR-CUC7
約40
Φ45(31)×41
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001960
MDR-CUC6
約60
Φ62(45)×30
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002145
MDR-CUC5
約60
Φ52(34)×50
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002276
MDR-CUC8
約30
Φ45(30)×30
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください