PRE-W274-515 間仕切装置 PRE-W274 UNION(ユニオン) 81938705

PRE-W274-515 間仕切装置 PRE-W274 UNION(ユニオン) 81938705
PRE-W274-515 間仕切装置 PRE-W274 UNION(ユニオン) 81938705

間仕切装置 PRE-W274

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
この商品は材質/仕上が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
材質/仕上
ステンレス ヘアラインPVDフレンチゴールド
注文コード
81938705
品番
PRE-W274-515
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

間仕切錠
屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等

材質/仕上
ステンレス ヘアラインPVDフレンチゴールド
仕様
1セット(内外)
寸法(mm)
Φ35
適合扉厚(mm)
33~43
注意
※共用部等の高い使用頻度や不特定多数の利用を想定しておらず、故障につながる恐れがありますのでお控えください。
※必ず設置箇所につぶれ防止の補強をいれてください。
※対応錠前:ハイスペック錠MHS-11

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする