曜日別特売
MTH2106-15-023 Lamoe フック シングルベースプレートセット UNION(ユニオン) 81939019

経年変化前後

MTH2106-15-023 Lamoe フック シングルベースプレートセット UNION(ユニオン) 81939019
MTH2106-15-023 Lamoe フック シングルベースプレートセット UNION(ユニオン) 81939019
MTH2106-15-023 Lamoe フック シングルベースプレートセット UNION(ユニオン) 81939019
MTH2106-15-023 Lamoe フック シングルベースプレートセット UNION(ユニオン) 81939019
MTH2106-15-023 Lamoe フック シングルベースプレートセット UNION(ユニオン) 81939019
MTH2106-15-023 Lamoe フック シングルベースプレートセット UNION(ユニオン) 81939019
MTH2106-15-023 Lamoe フック シングルベースプレートセット UNION(ユニオン) 81939019
MTH2106-15-023 Lamoe フック シングルベースプレートセット UNION(ユニオン) 81939019
MTH2106-15-023 Lamoe フック シングルベースプレートセット UNION(ユニオン) 81939019

Lamoe フック シングルベースプレートセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
81939019
品番
MTH2106-15-023
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
仕様
1個
寸法(mm)
48.5×40×45
材質/仕上
ブラス サティーナ(クリア無し)
注意
※耐荷重 3kg
※経年変化の風合いを、味わいとして楽しんでいただくため、クリアコート等のコーティングは施さずに無垢の状態でお届けしております。
※お手元までお届けするまでの期間に変色の進行を遅らせる為の防錆剤を塗布しておりますが、効果には個体差があり、商品によっては開封時に色味に差があることがございます。
※防錆剤の効果が無くなりますと経年変化が始まりますが、初期段階では変色のムラや指紋跡などが生じることがあります。製品によく触っていただくことで、全体的に色味が濃くなり、ムラや指紋跡も馴染んでいきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする