曜日別特売
GLO-T060OLT grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 200ハイエース ワゴンGL 10乗り (T060-O H29/12~) grace 81939640

※装着例

grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 200ハイエース ワゴンGL 10乗り (T060-O H29/12~)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色ラテ
内容量1台注文コード81939640品番GLO-T060OLT
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー

用途
純正シートの保護、シートカスタム
色
ラテ
適合
ワゴンGL 形状確認:4列目:跳ね上げ式、座面後ろにダンパー装備車 適合不可:バン / コミューター / グランドキャビン / ワゴンDX
注意
※こちらの商品は4列分/フロント・2列目・3列目・4列目(1台分)のセットになります。
※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする