GLO-S081ABR grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー MR52/MR92ハスラー (S081-A R02.01~R06.05) grace 81939798

※装着例

grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー MR52/MR92ハスラー (S081-A R02.01~R06.05)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1台注文コード81939798品番GLO-S081ABR
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー

用途
純正シートの保護、シートカスタム
色
ブラウン
適合
HYBRID Xターボ / HYBRID X / J STYLEⅡ ターボ / J STYLEⅡ / J STYLE ターボ / J STYLE 形状確認:運転席:アームレスト付、シートリフターあり※助手席側のみパーソナルテーブル装備車 適合不可:運転席側パーソナルテーブル装備車/助手席側パーソナルテーブル未装備車
注意
※こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。
※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする