曜日別特売
GLO-D921ABR grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー S700V/S710Vハイゼットカーゴ 専用(D921-A R04.01~) grace 81940157

※装着例

grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー S700V/S710Vハイゼットカーゴ 専用(D921-A R04.01~)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1台注文コード81940157品番GLO-D921ABR
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー

用途
純正シートの保護、シートカスタム
色
ブラウン
適合
クルーズターボ/クルーズ 形状確認:1列目:ヘッドレスト分離式 2列目:5:5分割シート※選べるカラーパック / 視界補助パック / LEDパック 装備車対応 ※適合不可:デッキバン
注意
※こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。
※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする