GLO-T710BBK grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー ランドクルーザー95プラド後期 8人乗り (T710-B H11/06~H14/09) grace 81940261

※装着例

grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー ランドクルーザー95プラド後期 8人乗り (T710-B H11/06~H14/09)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード81940261品番GLO-T710BBK
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー

用途
純正シートの保護、シートカスタム
色
ブラック
適合
TZ / TX / TX-リミテッド 形状確認:2列目:6:4分割シート※3列目ヘッドレスト付き車は背もたれカバーに穴あけ加工が必要になります。 適合不可:5人乗り
注意
※こちらの商品は3列分/フロント・2列目・3列目(1台分)のセットになります。
※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする