曜日別特売
GLO-T760ALT grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 125ハイラックス(T760-A H29.09~) 専用 grace 81940331

※装着例

grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 125ハイラックス(T760-A H29.09~) 専用

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
ラテ
内容量1台注文コード81940331品番GLO-T760ALT
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー

用途
純正シートの保護、シートカスタム
適合
Z / Z”Black Rally Edition” 形状確認:2列目:センターアームレスト付、6:4分割チップアップシート ※フロントセンターコンソールカバーは付属しません。 適合不可:グレード:X(2列目アームレスト未装備車)、Z”GR SPORT”(フロントシート形状が違う為)
ラテ
注意
※こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。
※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする