曜日別特売
GLO-S090ALT grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー JB64/JB74ジムニー/シエラ (S090-A H30.07~R07.10) grace 81940419

※装着例

grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー JB64/JB74ジムニー/シエラ (S090-A H30.07~R07.10)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ラテ
内容量1台注文コード81940419品番GLO-S090ALT
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー

用途
純正シートの保護、シートカスタム
色
ラテ
適合
XC / XL(スズキ セーフティサポート装着車対応)/JC / JL(スズキ セーフティサポート装着車対応) 形状確認:2列目:背もたれ5:5分割 適合不可:2列目背もたれ一体型
注意
※こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。
※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする