02052543 UK ヒートランプ ラウンドベースA 三宝産業 81951050

UK ヒートランプ ラウンドベースA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81951050
品番
02052543
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

シングルのシンプルなヒートランプ

TGK品番
1-1676-1101
材質
18-8ステンレス
電源
単相100V
直径×高さ(mm)
255×710

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする