代表画像
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
研磨布ベルト
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
81953780
品番
A180 X971KN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
様々な用途に使用でき、重研削にも対応可能な最も汎用性に優れた製品です。
用途
鉄・ステンレスの研削・研磨。刃物、工具鋼等の研削研磨。アルミ等軽金属の研磨作業。溶接ビート除去やバリ取り作業。
寸法(mm)
200×1525
基材
Xwt
砥粒
A