曜日別特売
BS-100【ワケあり】 ステンレスキャノン丁番 BS-100 シロクマ 81953981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-100【ワケあり】 ステンレスキャノン丁番 BS-100 シロクマ 81953981
BS-100【ワケあり】 ステンレスキャノン丁番 BS-100 シロクマ 81953981

ステンレスキャノン丁番 BS-100

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法L・仕上・サイズなど22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
寸法L(mm)
116
仕上
金
サイズ
102×102×2.5
注文コード
81953981
品番
BS-100【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)アウトレット
¥3,398¥2,798
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
102×102×2.5
寸法L(mm)
116
寸法A(mm)
102
寸法F(mm)
27.3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
2.5
寸法P(mm)
12.1
仕上
金
寸法I(mm)
19.5
寸法J(mm)
10
寸法V(mm)
2.5
ねじサイズ
【木ネジ】4.5×25(8本)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする