SS20250SEL【ワケあり】 角シャフト 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 81954401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角シャフト 目盛り付(エッチング)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
300
無地部余分(mm)
50×1
辺(mm)
20
注文コード
81954401
品番
SS20250SEL【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9907,998

剛性があり、たわみや振動に強い。
機器の直接取付けや追加工もできる。
食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
300
目盛
左方向
目盛(mm)
(有効)250
辺(mm)
20
無地部余分(mm)
50×1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
公差(mm)
(辺)0~-0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする