※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容・塗装色
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)
塗装色
ライトグリーン
注文コード
81955085
品番
MBP-SH1548LS【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,698
¥
7,798
バスケットに入れる
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
間口W×奥行D(mm)
1500×480
セット内容
棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)
タイプ
中量ラック300kg用
塗装色
ライトグリーン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
11
有効内寸法(間口×奥行)(mm)
1440×440(220D×2)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。