※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41ENH5293V シートカバー ジュニア クラッツィオ 81961303 41ENH5293V シートカバー ジュニア クラッツィオ 81961303 41ENH5293V シートカバー ジュニア クラッツィオ 81961303

シートカバー ジュニア

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 純正品番41ENH5293V 注文コード81961303 品番41ENH5293V
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は純正品番など73種類から選べます 他の種類を見る

新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!
クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。

アイボリー 用途カーアクセサリー用シートカバー 仕様乗車定員:(10人乗り車のみ) 適合3,4列目分 (5人用) / 3列目バックグリップ、カップホルダー付き 材質新開発BioPVC 型式E26 厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10 グレード《キャラバンワゴン》(2012/6〜2021/10) ワゴンGX / ライダー ワゴンGX (2021/11〜) ワゴンGX / AUTECH エクステリアセレクション 《キャラバン(福祉車両)》アンシャンテ送迎タイプ ワゴンGX 標準幅 / 特装車シリーズの送迎車 ワゴンGX 標準幅 加工抗菌・防臭(JISL1902合格) メーカーニッサン 難燃性JISD1201合格 純正品番41ENH5293V 年式《キャラバンワゴン》 H24(2012)/6〜 《キャラバン(福祉車両)》 H24(2012)/6〜R3(2021)/10 代表車種キャラバンワゴン / キャラバン(福祉車両) 不適合《キャラバンワゴン》ワゴンDX / バン / 特装車 / 福祉車両(チェアキャブ) / オプション装備:後席アームレスト装着車 《キャラバン(福祉車両)》スイスイ送迎パック / オプション装備(シートカバー付き車 / 後席アームレスト付き車) / アンシャンテ送迎タイプ (ワゴンGX ワイド幅 / ワゴンDX / マイクロバスGX) / バン / チェアキャブ
注意
※ご購入の前に、車両型式、エンジン型式、駆動方式、年式、グレード等を車検証及びコーションプレート等でご確認いただき、メーカーホームページで車種適合に誤りがないか必ずご確認ください。
※適合の年式については、モデルチェンジ等により適合する商品の品番を変更する可能性がありますので、必ずメーカーページでご確認をお願い致します。
※掲載画像はサンプルになりますので、実際の形状とは異なる可能性がございます。予めご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81961468
2019-11-30
用途:
車のシートが汚れてきたので交換
有限会社カミック工業 様

出荷済みとなっているがいつまでたっても納品されない

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする