41ENJ5631V シートカバー ジュニア クラッツィオ 81961337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41ENJ5631V シートカバー ジュニア クラッツィオ 81961337
41ENJ5631V シートカバー ジュニア クラッツィオ 81961337
41ENJ5631V シートカバー ジュニア クラッツィオ 81961337

シートカバー ジュニア

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット純正品番41ENJ5631V注文コード81961337品番41ENJ5631V
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!
クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。

用途カーアクセサリー用シートカバーアイボリー仕様乗車定員:8人適合フロントシートバックUSB電源ソケット無し車 / 2列目ロングスライドシート車 / 3列目スライド無し車 / オプション装備:シートヒーター ・ プレミアムインテリア 可 / 4WD 可材質新開発BioPVC型式C27 / GC27 / GFC27 / GNC27 / GFNC27厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10グレードS / X / ハイウェイスター / ハイウェイスター 「プロパイロットエディション」/ nismo加工抗菌・防臭(JISL1902合格)メーカーニッサン難燃性JISD1201合格純正品番41ENJ5631V年式H28(2016)/9~R4(2022)/11代表車種セレナ不適合2列目 超ロングスライドシート車 / 3列目 スライドシート車 / 「快適パック」装備車 / フロントシートバックUSB電源ソケット有り車 / グレード「B」/ nismoのオプションRECAROシート
注意
※ご購入の前に、車両型式、エンジン型式、駆動方式、年式、グレード等を車検証及びコーションプレート等でご確認いただき、メーカーホームページで車種適合に誤りがないか必ずご確認ください。
※適合の年式については、モデルチェンジ等により適合する商品の品番を変更する可能性がありますので、必ずメーカーページでご確認をお願い致します。
※掲載画像はサンプルになりますので、実際の形状とは異なる可能性がございます。予めご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81961468
2019-11-30
用途: 車のシートが汚れてきたので交換
有限会社カミック工業

出荷済みとなっているがいつまでたっても納品されない

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする