画像準備中

オイル型消泡剤

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 81961766 品番 KF-6701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

親水性シリコーンオイル
水に乳化分散スルタイプの製品です。高温または強アルカリの発泡系でもエマルジョンが分解されず、消泡効果が持続します。
高温高圧下の染色加工、石油の脱硫工程などの消泡に適しています。

タイプオイル型、希釈安定性 液色淡褐色透明液体 比重(25℃)1.01 有効成分100 希釈剤水、アルコールなど 粘度(mPa・s)(25℃)500 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする