信越化学工業
オイル型消泡剤
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1缶(16kg)
1缶(1kg)
1缶(16kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
81961775
品番
KF-6701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
親水性シリコーンオイル
水に乳化分散スルタイプの製品です。高温または強アルカリの発泡系でもエマルジョンが分解されず、消泡効果が持続します。
高温高圧下の染色加工、石油の脱硫工程などの消泡に適しています。
タイプ
オイル型、希釈安定性
液色
淡褐色透明液体
比重
(25℃)1.01
有効成分
100
希釈剤
水、アルコールなど
粘度(mPa・s)
(25℃)500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性