QS-10SL 下駄箱用 コンパクト除湿機 センタック 81965713

QS-10SL 下駄箱用 コンパクト除湿機 センタック 81965713 QS-10SL 下駄箱用 コンパクト除湿機 センタック 81965713

下駄箱用 コンパクト除湿機

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81965713 品番QS-10SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

230ml/日の吸湿性能。小型でも下駄箱の隅々まで乾燥。ペルチェ式除湿機。湿性カビおよび乾性カビの発生を抑える。
湿度低下により臭い分子の発散を抑える。下駄箱近くにコンセントがない場合み配慮したコード長3m。
下駄箱のほか、クローゼット、食器棚、押入れ、床下収納などにも使用可能。高さが12.3cmとコンパクトなため、下駄箱や狭いスペースでも利用可能。

タンク容量(mL)350 吸湿量(mL)230/日(25度、85%RHのとき) 消費電力(W)35 用途除湿器、コンパクト、 湿気とり、湿気取り、靴乾燥として。押入れ、クローゼット、ブーツ、靴箱、梅雨、現場、作業場、倉庫に。 質量(kg)1 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 適合範囲約4m3 電源コード(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.3×10.6×22.3 使用環境条件10〜40℃/40〜95%RH

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81965713
2019-10-12
用途:
クローゼット内の除湿
医療法人社団 珠宝会 様 (医療・福祉・介護関連業)

安定した効果が得られる事、音が出ない、安心な日本製など今まで使用していた商品より、安心して使用できます。

対象商品:
81965713
2018-12-03
用途:
下駄箱やブックケースの除湿用
教育・研究機関

小さくてもしっかり除湿できるものを探していました。コンパクトで、水が溜まったら棚に設置したままタンクだけ出し入れすれば良いので使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする