消費電力(W)600
コード長さ(m)約1.9
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
仕様【調理温度の目安】保温(80度):焼きものや鍋ものの保温、弱(140度):目玉焼き・ホットケーキ、中(180度):ハンバーグ・焼餃子、強(210度):焼肉・焼きそば・ステーキ・鍋もの
質量(kg)(波形プレート時)1.2、(鍋プレート時)1.7
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
電源AC100(50/60Hz)
プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)80〜210
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5