曜日別特売
K87122ETJV シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81966976

K87122ETJV シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81966976
K87122ETJV シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81966976
K87122ETJV シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81966976
K87122ETJV シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81966976
K87122ETJV シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81966976
K87122ETJV シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81966976
K87122ETJV シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81966976
K87122ETJV シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81966976
K87122ETJV シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81966976
K87122ETJV シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81966976
K87122ETJV シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81966976

シングルワンホールスプレー混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用地区一般地
内容量1台注文コード81966976品番K87122ETJV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。
【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。
【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。
【ホース引き出し】ホースを引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。
【施工も楽々】カウンターに潜ることなく、上から一人で施工いただけます。また、本体の台座が90°裏に回るため、ビス穴を隠せて正面がすっきりします。
【吐水】シャワー・ストレート

用途
キッチン用混合栓
厚さ(mm)
5~30
適合場所
キッチン
ホース長さ(m)
1.1
取付け方法
上面施工
使用地区
一般地
取付穴径(mm)
35~39
商品タイプ
エコ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする