king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
king(撮影・写真用品)の スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
king(撮影・写真用品)の スマホ/タブレットスタンド
タブレットスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS樹脂、ゴム素材
色
ホワイト
注文コード
81971498
品番
K-TH-010-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びにも便利な折りたたみタイプのタブレット、スマートフォン対応スタンドです。端末との接触部分には、ゴム素材を使用しており、操作中の機材のズレを防ぎます。
用途
タブレットスタンド
材質
ABS樹脂、ゴム素材
色
ホワイト
質量(g)
180
折りたたみ寸法(mm)
65×110×27