K-TH280 タブレットホルダー king(撮影・写真用品) 81971568 K-TH280 タブレットホルダー king(撮影・写真用品) 81971568 K-TH280 タブレットホルダー king(撮影・写真用品) 81971568 K-TH280 タブレットホルダー king(撮影・写真用品) 81971568 K-TH280 タブレットホルダー king(撮影・写真用品) 81971568

タブレットホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81971568 品番K-TH280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

取り付け幅140〜280mmに対応するタブレットホルダーです。 上下方向からホールドすることにより、左右方向からのホールドと比べて不意の落下リスクを軽減することができます。取り付けはシンプルなスプリング式を採用、三脚と組み合わせて撮影や動画鑑賞など様々な用途に使用いただけます。

用途タブレットホルダー 材質ABS樹脂 寸法(mm)80×141×40 質量(g)100 取付可能幅(mm)140〜280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする