曜日別特売
TME500CN3-BTL(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) デジタルトルクメーター(bluetooth通信 東日製作所 81972671

デジタルトルクメーター(bluetooth通信

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
内容量1セット最小トルク(cN・m)50注文コード81972671品番TME500CN3-BTL(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。
ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。
表示部アイコン化により直観的に操作可能です。
測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。
精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)
Bluetooth通信に対応データ管理が簡単におこなえます。

用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。全長(mm)273.5質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)5以下全幅(mm)217出力【無線】8dBm電源AC100~240V±10% 50/60Hz全高(mm)116.5最小トルク(cN・m)50最大トルク(cN・m)5001目盛0.5表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)出力方式【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔)データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信通信方式送信のみ統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差データメモリ1000データ測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAKリセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能)適合径(Φmm)【チャック可能】7~190Bluetooth5.1(BLE)
注意
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする