東日製作所
バッテリ式半自動トルクレンチ
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
5~25
注文コード
81972698
品番
HAC25N(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。
仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
用途
セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業
トルク調整範囲(N・m)
5~25
精度(%)
±3
全長(mm)
445
質量(kg)
1.9
付属品
六角棒レンチW=4(トルク調整用)
仕様
充電式、レバー始動、ISO6789
オプション
充電器、バッテリー、吊金具、R-BT、BA-8は別売です。
適合
充電式、レバー始動、ISO6789
種類
動力式/プリロック形
差込角(mm)
9.53
回転数(min
-1
[r.p.m])
(仮締)1100
ヘッド形状
アングル形
主な用途
締め付け用
締付トルク(N・m)
(仮締)11
最小目盛(N・m)
0.25
負荷方向
右
注意
※充電器、バッテリー、吊金具、R-BT、BA-8は別売です。
※仮締めトルク「低」設定の場合に無負荷回転数が約850rpmになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500