TME500CN3-BTL(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル 東日製作所 81973075

デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
内容量
1セット
最小トルク(cN・m)
50
注文コード
81973075
品番
TME500CN3-BTL(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。
TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。
クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。
ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。
操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。
測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません
TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。
TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。
精度±0.3%F.S.+1digit
CEマーク付き

用途
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。
化粧品容器のトルク測定。
薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。
電子部品の回転トルク測定。
作動トルク試験。
ねじりトルク測定や強度試験。
最小トルク(cN・m)
50
最大トルク(cN・m)
500
Bluetooth
5.1(BLE)
全長(mm)
273.5
質量(kg)
3.5
使用温度範囲(℃)
0~40(結露無きこと)
消費電力(W)
5以下
全幅(mm)
217
出力
【無線】8dBm
電源
AC100~240V±10% 50/60Hz
全高(mm)
116.5
1目盛
0.5
表示
ブラックマスク液晶(白・赤・青)
出力方式
【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔)
データ出力
USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信
通信方式
送信のみ
統計機能
サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差
データメモリ
1000データ
測定モード
RUN / PEAK / DOUBLE PEAK
リセット
マニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能)
適合径(Φmm)
【チャック可能】7~190
注意
※付属のUSBケーブル(No.587)は電源用です。有線のデータ通信を行う場合にはNo.587(TME3側:Type-C / PC側:Type-A)又はNo.586(TME3側:Type-C / PC側:Type-C)を別途ご購入ください。
※2024/4時点で連携が確認されているシステムは、i-Reporter(株式会社シムトップス)、XC-Gate(株式会社 テクノツリー)です。(順不同)
※対応OSであっても機種により対応できないものもあります。事前に動作確認を行ってください。
※Bluetooth®; 5.0以降 に適合し、HOGP プロファイルに対応した端末である必要があります。
※送信のみの通信のため、設定変更はUSB通信またはキー操作で行います。
※通信距離は電波環境や通信接続相手の性能等により変化します。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする