全自動エアトルク本体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品はトルク調整範囲・仕様・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
600~1200
仕様
締付空気流量:0.46m3pc
注文コード
81973188
品番
AP1200N2(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
¥629,800

大型ボルトの締め付けを全自動でトルク管理。

用途
建設機械などの大型ボルト締付
種類
締付空気流量:0.46m3pc
全長(mm)
375.5
精度(%)
±5
トルク調整範囲(N・m)
600~1200
負荷方向
右
ホース内径(Φmm)
11
空気圧力(MPa)
0.5
付属品
W5 六角棒スパナ、ササエハンドル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
46
仕様
締付空気流量:0.46m3pc
質量(kg)
約8.1
全幅(mm)
197.5
回転数(min-1[r.p.m])
46
全高(mm)
269
1目盛(N・m)
50
適合ねじ
普通鋼:M30(M33)、ハイテン:M24
角ドライブ(mm)
a:25.4、b:26.5
トルク調整範囲1目盛(Nm)
50
トルク調整範囲最小~最大(Nm)
600~1200
騒音レベル(dB(A))
80
角ドライブa(mm)
25.4
供給口
R (PT) 3/8
注意
反力アームがなければ使用できません。ソケットは必ず動力用を使用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする