東日製作所
バッテリ式半自動トルクレンチ
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
5~25
注文コード
81973538
品番
HA25N(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。
仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
用途
セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業
トルク調整範囲(N・m)
5~25
精度(%)
±3
全長(mm)
約406
質量(kg)
1.5
付属品
六角棒レンチW=4(トルク調整用)
1目盛(N・m)
0.25
最大トルク(N・m)
仮締め:4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約1000(850)
有効長(mm)
256
トルク調整範囲1目盛(Nm)
0.25
最大トルク時の手力(N)
98
注意
※充電器、バッテリー、吊金具、R-BT、BA-8は別売です。
※仮締めトルク「低」設定の場合に無負荷回転数が約850rpmになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500