笹の葉

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 81973587 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

料理に彩りを添える、便利な真空パック入りの笹葉です。和食、寿司、中華オードブル等の盛り付けに最適です。

材質天然笹 仕様真空パック 幅(mm)約80 サイズL 長辺(mm)約320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81973587
2019-07-05
用途:
娘の誕生会で寿司を握りました。更の上にひいて、演出しました。今後の料理演出に使えます。
一般社団法人日本健美操協会 様 (教育・研究機関)

100枚ですので、業務用的ですが、水分を少し入れて保存すると使えます。10枚真空パックで10セットの販売というふうにしてくれると家庭的に使えます。一般家庭でも普及してほしいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする