東日製作所
全自動エアトルク本体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トルク調整範囲・仕様・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
200~400
仕様
締付空気流量:0.12m
3
pc
注文コード
81973599
品番
AP400N2(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
大型ボルトの締め付けを全自動でトルク管理。
用途
建設機械などの大型ボルト締付
種類
締付空気流量:0.12m
3
pc
全長(mm)
274.5
精度(%)
±5
トルク調整範囲(N・m)
200~400
負荷方向
右
ホース内径(Φmm)
11
空気圧力(MPa)
0.5
付属品
W5 六角棒スパナ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
175
仕様
締付空気流量:0.12m
3
pc
質量(kg)
約4.7
全幅(mm)
64
回転数(min
-1
[r.p.m])
175
全高(mm)
262
1目盛(N・m)
10
適合ねじ
普通鋼:(M22)M24、ハイテン:(M18)
角ドライブ(mm)
a:19.05、b:21.5
トルク調整範囲1目盛(Nm)
10
トルク調整範囲最小~最大(Nm)
200~400
騒音レベル(dB(A))
80
角ドライブa(mm)
19.5
供給口
R (PT) 3/8
注意
反力アームがなければ使用できません。ソケットは必ず動力用を使用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500