曜日別特売
136415 ロールポーチ(6007JOKER/11点用) Wera 81973836

136415 ロールポーチ(6007JOKER/11点用) Wera 81973836
136415 ロールポーチ(6007JOKER/11点用) Wera 81973836
136415 ロールポーチ(6007JOKER/11点用) Wera 81973836
136415 ロールポーチ(6007JOKER/11点用) Wera 81973836

ロールポーチ(6007JOKER/11点用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81973836
品番
136415
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

軽量で丈夫な素材を採用し、持ち運びに適しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。場所を取らずに工具を収納できる丈夫なロールポーチです。Joker 6007を11本収納できます。

寸法(mm)
405×80×50
品番
5136415001
質量(g)
200
注意
※工具は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする