曜日別特売
136499 ロールポーチ(6007JOKER/8点用) Wera 81973967

136499 ロールポーチ(6007JOKER/8点用) Wera 81973967
136499 ロールポーチ(6007JOKER/8点用) Wera 81973967
136499 ロールポーチ(6007JOKER/8点用) Wera 81973967
136499 ロールポーチ(6007JOKER/8点用) Wera 81973967

ロールポーチ(6007JOKER/8点用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81973967
品番
136499
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

軽量で丈夫な素材を採用し、持ち運びに適しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。場所を取らずに工具を収納できる丈夫なロールポーチです。Joker 6007を8本収納できます。

長さ(mm)
424
品番
5136499001
質量(g)
148
注意
※工具は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする