曜日別特売
020385 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973976

020385 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973976
020385 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973976
020385 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973976
020385 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973976
020385 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973976
020385 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973976
020385 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera 81973976

6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81973976
品番
020385
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

セット内容:JOKER コンビネーションレンチ(ロングデザイン/インチサイズ)3/4"×180(020368)×1本・5/16"×180(020361)×1本・3/8"×180(020362)×1本・7/16"×180(020363)×1本・1/2"×180(020364)×1本・9/16"×180(020365)×1本・5/8"×180(020366)×1本・11/16"×180(020367)×1本。長尺設計により、口部とリング側のラチェット機構を組み合わせています。長いレバーによりトルク伝達を高め、低い位置の結合部にも届きやすくなっています。リミットストップにより滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による実用的な保持機能を備えています。スパナ部の回転角はわずか30°です。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。2本のループにより、閉じた状態でも開いた状態でもポーチを吊るすことができます。

用途
インチサイズの六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に
寸法(mm)
432×100×70
品番
5020385001
質量(g)
1903

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする