- 用途
- USB-Aポート×7を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどたくさんのUSB機器をこの1台にまとめて接続できます。
USB-AプラグをUSB Type-C(TM)プラグに変換するアダプター付きで、さまざまな機器に接続可能です。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で、書類・写真などの大容量データの転送ができます。
理論値
USB 5Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps対応である必要があります。
接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとUSBハブ間で通信するデータ品質を安定させる設計です。
安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
USBケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約0.5mで、取り回しやすい余裕のある長さです。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筐体を使用しています。
本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 仕様
- VCCI:Class B対応、供給可能電流:7ポート合計6A以内
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約211
- 使用温度範囲(℃)
- 5~40
- 電源
- バスパワー/セルフパワー共用
- ケーブル長(m)
- USBケーブル:約0.5、ACアダプター:約1.16 ※コネクター含まず
- 対応OS
- (Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Tahoe 26、(iPadOS)iPadOS 26※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
- コネクタ形状
- (アップストリーム)USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> ※USB Type-C(TM)変換アダプター付き
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約126×約30×約21 ※ケーブル含まず
- 保証期間
- 1年間
- USBポート
- USB-Aポート×7<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> ※充電/映像出力に非対応
- 使用湿度範囲(%RH)
- 30~80 ※結露なきこと