ジョーフレックスカップリング Lシリーズ(軸穴加工品)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81990423 品番L090-HUB-018J
参考基準価格(税別)¥1,391 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は950種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)53.6 寸法F(mm)10.5 寸法l(mm)20.6 キー溝深さT(mm)20.8 キー溝幅W(mm)6 軸穴径d(Φmm)18 サイズ90 ねじM6×8 規格(キー溝)旧JIS 材質(ハブ)鉄系焼結合金 軸穴径公差H7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81983143
2020-09-07
用途:
機械製造の部品として
医療・福祉・介護関連業

しっかりとした良い品だと思いますが、当方の設備技術ではもてあます品でした。
アルミ製だと思い込んでましたが、重いです。重量記載をお願いいたします。
片側軸穴無しのものを購入しましたが、まっ平でセンター出すのに手間がかかりそうです、センターに印をつけるとか、ポンチを打って欲しいです、ボール盤で加工しようと思っていましたが旋盤が必要そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする