曜日別特売
CCS-27 替刃式剪定鋸 カーブソー サヤ付 果樹・庭木・生木用 KENOH 81996236

CCS-27 替刃式剪定鋸 カーブソー サヤ付 果樹・庭木・生木用 KENOH 81996236
CCS-27 替刃式剪定鋸 カーブソー サヤ付 果樹・庭木・生木用 KENOH 81996236
CCS-27 替刃式剪定鋸 カーブソー サヤ付 果樹・庭木・生木用 KENOH 81996236
CCS-27 替刃式剪定鋸 カーブソー サヤ付 果樹・庭木・生木用 KENOH 81996236

替刃式剪定鋸 カーブソー サヤ付 果樹・庭木・生木用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81996236
品番
CCS-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

高い位置の枝を切るなら一般的な鋸(直線刃)よりラクで作業も早いです。
刃がカーブ(湾曲)しているので下に引くだけで自然に枝に刃が食い込みます。
頑強なアルミ素材+滑りにくいTRP素材を使用し、軽くて握りやすい二重成型グリップです。
携帯に便利なサヤ付き(樹脂製)です。

用途
樹木、果樹などの剪定に。
材質
サヤ:樹脂製
刃長(mm)
約270
材質(柄部)
アルミ・TPR
材質(刃)
SK85

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする