[メッキ金具] CBR600RR 05-16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット BLK 注文コード82000634 品番1068957SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は主な適合車種・色・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

◎ TYPE-1【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】
ボルト2本で簡単にホルダーを外せる為、ワイヤーへの注油やレースでのアクシデント時に取り外しを容易にできるメリットがあります。海外のレースでも使用されています。
◎ アクティブスロットルKIT
アクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
■スロットルのコントロール性能向上
■フリクションを低減し、軽やかな操作を実現
■ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に
■スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ
■FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め
■アクティブエラストマーグリップ付き

BLK 材質(金具)ステンレス CB400SF 14/CB400SB 14 巻取径(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする