ノーマルのリアフェンダーと交換することで、シャープでスポーティなスタイリングを得ることができるアクティブのフェンダーレスキット。
アルミ材(製品によっては強度を上げるためスチール材併用)を採用して樹脂製品にはない高い耐久性をもたせ、小物入れや荷掛けフックなど純正の機能をできるだけ失わない仕様です。
ノーマルウインカー対応ですが、LEDウィンカーや形状が選べるリフレクターなど豊富なオプションもご用意しています。
安全基準をクリアしたスタイルをボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも一つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。
その中でウィンカーやナンバーの位置などをセンス良くまとめました。
錆に強いアルミ製(一部車両はスチール製)
腐食に強いアルマイト処理(一部車両除く)
ゴム製防水シート(一部車両除く)
車検対応ナンバー角
ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。
車両に応じて40°/45°タイプがあります。
LEDナンバー灯
高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるような角度で装着されます。
小物入れ&荷掛フック(一部車両除く)
純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。小物入れ・荷掛けフック等純正と同じようにお使いいただけます。
ウィンカーを考慮した設計
後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。
※社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。
※リフレクターは別売りです。
軽量で小型のアルミ製リフレクター。フェンダーレス化によってリフレクターがなくなってしまう車両の必需品です。