曜日別特売

ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82013955
品番
WP-R520DS-1BK
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具
着脱式ベルト押さえ
・レイアウト自由で腰道具の吊り下げをじゃましない
ノンスリップ素材の補助ベルト
・ズレを防止!クッション材2倍厚
軽量V環1個・軽量D環1個
腰袋・ホルダーが通りやすい1枚ベルト
アルミスライドバックル
補助ベルト:幅90mm
胴ベルト:1200mm
D環:1個

仕様
【補助ベルト】カーブ形状、ナイロンベルト、90×120mm
材質
胴ベルト:ナイロンベルト / 補助ベルト:ナイロンベルト / スライドバックル:軽量アルミ
質量(g)
約900
ウエスト(cm)
参考:82~98
バックル
軽量アルミスライドバックル
胴ベルト
カーブ形状、ナイロンベルト、45×1200mm
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする