曜日別特売
AS-RN20 ランゲンベック刺鋸 ナビス(アズワン) 82033370

ランゲンベック刺鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82033370
品番
AS-RN20
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

先端が細く狭い部位、繊細な作業に向いています。
骨剪刀などで切断できない部位の切断に使用します。
錆びにくいステンレス製です。

材質
ステンレス
全長(mm)
230
質量(g)
15
刃長(mm)
約110
アズワン品番
8-912-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ/カミソリなど」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする