AS-WN33 木柄板鋸 ナビス(アズワン) 82033440

木柄板鋸

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82033440
品番
AS-WN33
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ハンドルがしっかり握れるため、力が入りやすく操作性が良いです。
骨剪刀などで切断できない部位の切断に使用します。
錆びにくいステンレス製です。

材質
刃部/ステンレス、柄部/木製
全長(mm)
330
質量(g)
120
刃長(mm)
約230
アズワン品番
8-910-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ/カミソリなど」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする