PET-CAM01WH ペットカメラ 見守りカメラ USB給電 フレキシブルスタンド フルHD 双方向通話 動体検知 夜撮影 スマホ通知 エレコム 82037859

PET-CAM01WH ペットカメラ 見守りカメラ USB給電 フレキシブルスタンド フルHD 双方向通話 動体検知 夜撮影 スマホ通知 エレコム 82037859
PET-CAM01WH ペットカメラ 見守りカメラ USB給電 フレキシブルスタンド フルHD 双方向通話 動体検知 夜撮影 スマホ通知 エレコム 82037859
PET-CAM01WH ペットカメラ 見守りカメラ USB給電 フレキシブルスタンド フルHD 双方向通話 動体検知 夜撮影 スマホ通知 エレコム 82037859
PET-CAM01WH ペットカメラ 見守りカメラ USB給電 フレキシブルスタンド フルHD 双方向通話 動体検知 夜撮影 スマホ通知 エレコム 82037859
PET-CAM01WH ペットカメラ 見守りカメラ USB給電 フレキシブルスタンド フルHD 双方向通話 動体検知 夜撮影 スマホ通知 エレコム 82037859
PET-CAM01WH ペットカメラ 見守りカメラ USB給電 フレキシブルスタンド フルHD 双方向通話 動体検知 夜撮影 スマホ通知 エレコム 82037859
PET-CAM01WH ペットカメラ 見守りカメラ USB給電 フレキシブルスタンド フルHD 双方向通話 動体検知 夜撮影 スマホ通知 エレコム 82037859

ペットカメラ 見守りカメラ USB給電 フレキシブルスタンド フルHD 双方向通話 動体検知 夜撮影 スマホ通知

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82037859
品番
PET-CAM01WH
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
¥3,890

「ちょうどいい目線」で安心見守り。AC充電器やモバイルバッテリーに接続して、見たい場所に合わせて簡単に設置できる見守りカメラです。フレキシブルスタンドで高さや角度などを細かく調節可能。音声機能で話しかけられるので、飼い主もペットも安心です。

用途
AC充電器に接続するだけで簡単に設置可能。モバイルバッテリーに接続すれば、家具の高さや設置場所に合わせて、ペットを見やすいちょうどいい画角に設置できます。
AC充電器・モバイルバッテリーは付属していません。別途ご用意ください。
フレキシブルスタンドは簡単に手で曲げられて、見たい場所に合わせて細かく角度や高さ調節が可能。ケージや水槽周辺に設置して、留守中の見守りや鑑賞にもぴったりです。
スマートフォンから音声機能を使って話しかけることができます。外出先からでもお留守番の寂しさを和らげてあげられるので、飼い主もペットも安心して過ごせます。
アプリから留守番の様子を写真や動画で撮影できます。のんびりくつろぐ姿やごはんを食べている姿など、かわいい瞬間を残しておけるので、日常の思い出作りにぴったりです。
microSDカードを入れておけば、約100時間の動画撮影が可能。時系列で保存され、いつどんな行動をしていたかを見返せるので、行動の変化なども確認できて便利です。
録画可能時間は、64GBのmicroSDカード使用時の目安です。設定や撮影状況により録画時間は変動します。また、microSDカードの空き容量が不足すると、古い録画データから順に上書きされます。
microSDカードは付属していません。別途ご用意ください。
アプリを通じて、最大4台のスマートフォンに映像を共有できます。家族みんなで留守中の様子をリアルタイムで見守れます。
昼間はもちろん、夜や暗い場所でもナイトビジョンモードで、24時間いつでもペットの様子をしっかり見守れます。
アプリ内のスイッチで簡単にON/OFFできて、スケジュール設定も可能なライト付き。夜など暗い時間帯でも、より鮮明な映像で見守れます。
動体・音声検知機能を搭載しているので、いたずらや脱走、鳴き声が続いているときなどの動きや音声を検知してアプリに通知します。検知した瞬間の撮影画像をアプリで確認できるので、見たいタイミングを逃さず見守れて安心です。
Wi-Fi通信環境により、本製品との接続が切れている状態では通知が届かない場合があります。
Wi-Fi環境下で使用する製品です。購入前に設置場所が2.4GHzのWi-Fiに接続できる環境であることをご確認ください。
適合
メディア(SDメモリーカード):microSD・microSDHC・microSDXC(最大128GB)
材質
ABS・熱可塑性ポリウレタン
色
ホワイト
質量(g)
約60
定格電圧(V)
DC5(USB給電入力)
コネクタ形状
USB-Aプラグ
消費電流(mA)
約300
解像度
カメラ:SD
動作環境
温度
保証期間
1年間
LED
灯数:4個
周波数(GHz)
無線:2.4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約56×約37×約250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする